Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher HR-Auszüge Profi Ahorn 6 OH, 80x42x215,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbacher HR-Auszüge Profi Ahorn 6 OH, 80x42x215,6mm
Hammerbacher HR-Auszüge Profi Ahorn 6 OH, 80x42x215,6mm
Hammerbacher HR-Auszüge Profi Ahorn 6 OH, 80x42x215,6mm
Hammerbacher HR-Auszüge Profi Ahorn 6 OH, 80x42x215,6mm
Artikel-Nr.:
     4012-783593
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     V268H3/3/3/SG
EAN/GTIN:
     4032062018293
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Kombischrank
Regal-Schrank
Kombiregalschrank Profi, 6 Ordnerhöhen, Breite 800 mm

• Mit 3 Hängeregisterauszügen und 2 Fachböden
• Melaminharzbeschichtete Spanplatten-Kanten, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten
• Böden und Fächer 22 mm
• Front und Seiten 19 m, Sichtrückwand 8 mm
• Zwischen- und Fachböden 19 mm
• Traglast Fachböden 28 kg
• Nicht abschließbar

Lieferung: Korpus fest verleimt und montiert.

Weitere Informationen:
Dekor:
Ahorn
Maße B x T x H:
800 x 420 x 2156 mm
Herstellerartikelnummer:
V268H3/3/3/SG
Herstellername:
Hammerbacher GmbH
Markenname:
Hammerbacher
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,99*
€ 699,39*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,14*
€ 699,83*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,83*
€ 832,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,67*
€ 827,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,82*
€ 812,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,27*
€ 780,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,14*
€ 712,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.