Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 4x2,5 m transp, Clever Color 4 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane 4x2,5 m transp, Clever Color 4 my
Abdeckplane 4x2,5 m transp, Clever Color 4 my
Artikel-Nr.:
     4012-783911
Hersteller:
     Clever Color
Herst.-Nr.:
     4001438190215
EAN/GTIN:
     4001438190215
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane

• Für den Innenbereich, Schutz vor Farbe, Staub und Feuchtigkeit
• Für allgemeine Renovierungsarbeiten

Weitere Informationen:
Schnittmaß:
ca. 4 x 2,5 m
Stärke:
4 µm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x2,5 m, abdeckplane, 4001438190215, Abdeckfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,54*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.