Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager, oval 30x15mm vern. m.Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohrlager, oval 30x15mm vern. m.Schraube
Schrankrohrlager, oval 30x15mm vern. m.Schraube
Artikel-Nr.:
     4012-783946
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     11118
EAN/GTIN:
     4251399900228
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
schrankrohrlager oval
Schrankrohrlager 30 x 15 mit Schraube

• Zum Anschrauben
• Mit Schraube
• Mit 2 Schraublöchern
• Schwere Ausführung
• Oberfläche: vernickelt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Breite:
15 mm
Höhe:
65 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Herstellerartikelnummer:
11118
Herstellername:
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
Markenname:
Pickardt & Gerlach
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: rohrlager, 4251399900228
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,19*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,52*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,61*
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,62*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.