Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse D:4,0, L 50mm 54N20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannhülse D:4,0, L 50mm 54N20
Spannhülse D:4,0, L 50mm 54N20
Artikel-Nr.:
     4012-784273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569093774
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
Spannhülse SR 17 / 26

• Zubehör für WIG-Schweißbrenner SR 17/26

Weitere Informationen:
Spanndurchmesser:
4 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 4053569093774, Spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,26*
Lager 4012
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,43*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,57*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 19,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.