Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D10 x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D10 x300mm hell verz.
Ladenbänder D10 x300mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-784747
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1043000
EAN/GTIN:
     4011338090775
Suchbegriffe:
Ladenband
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Ladenband – leichte Ausführung

• Rolle passend für 10 mm Dornstärke
• Ende spitz
• Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
für Dornstärke:
10 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
65 mm
Herstellerartikelnummer:
1043000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,94*
1 Tag
46
1
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,53*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,02*
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.