Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 35x2,5x350mmhell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge 35x2,5x350mmhell verz.
Kreuzgehänge 35x2,5x350mmhell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-785101
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1124350
EAN/GTIN:
     4011338018809
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge – leichte Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 6 mm
• Material 35 x 2,5 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Breite:
35 mm
Stärke:
2,5 mm
Stift-Ø:
6 mm
Länge L:
350 mm
Herstellerartikelnummer:
1124350
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, 4011338018809, Band, Gehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,10*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 4,41*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,19*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.