Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR16 50 4,3W/827 GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED PAR16 50 4,3W/827 GU10
LED PAR16 50 4,3W/827 GU10
Artikel-Nr.:
     4012-785693
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899958074
EAN/GTIN:
     4052899958074
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Filament Retrofit

• Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
• Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
• Sehr geringer Energieverbrauch
• Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
• Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
• Einfacher Austausch von Standardglühlampen
• Geringere Wärmeentwicklung
• Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

Hinweiß: Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,40*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 5,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899958128
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.