| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-785764 Herst.-Nr.: 5015.020.16 EAN/GTIN: 4030289043418 |
| |
|
| | |
| Reduzierring für Kreissägeblatt Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 20 mm | Innen-Ø: | 16 mm | Stärke: | 1,2 mm | Markenname: | GUHDO | Herstellername: | GUHDO GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5015.020.16 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,33* | € 6,37* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,43* | € 6,61* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|