Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur rot 2,0mm x100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur rot 2,0mm x100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot 2,0mm x100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot 2,0mm x100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     4012-785796
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800123
EAN/GTIN:
     4011645039160
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Maurerschnur, Polypropylen

• Geflochten • Nach DIN 83307

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
2400800123
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,95*
Lager 4012
21
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,98*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 3,47*
€ 5,10*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 5,24*
1 Tag
21
10
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0339* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.