Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnadel Kunststoff 172mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißnadel Kunststoff 172mm FORTIS
Reißnadel Kunststoff 172mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-786010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749022
EAN/GTIN:
     4317784749022
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Reißnadel

• Aus Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Grifflänge:
120 mm
Reißnadellänge:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784749022
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784749022, Anreissnadel, Reissnadel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,77*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,52*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,52*
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 7,17*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.