Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BPK kurz Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole BPK kurz Aircraft
Blaspistole BPK kurz Aircraft
Artikel-Nr.:
     4012-786342
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2112100
EAN/GTIN:
     9006248001220
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole BP

• Handliche robuste Alu-Ausführung
• 1/4"-Luftanschluss
• Geeignet für viele Anwendungen in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus
• Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglichen Stellen

Lieferung: Inklusive Kupplungsstecker.

Weitere Informationen:
Modell:
BPK kurz
Luftanschluss:
44652 "
Luftbedarf-Ø:
150 l/min
Arbeitsdruck:
6 bar
Düsenlänge:
– mm
Düsenrohr-Außen-Ø:
– mm
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2112100
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblasepistole aircraft, ausblaspistole, 9006248001220, Luftpistole
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,13*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,16*
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,31*
1 Tag
76
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,67*
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.