Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGewindeb.M D371B HSSE DLM8 VA vap. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MGewindeb.M D371B HSSE DLM8 VA vap. FORTIS
MGewindeb.M D371B HSSE DLM8 VA vap. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-786418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745246
EAN/GTIN:
     4317784745246
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, dampfbehandelt

• Mit Schälanschnitt Form B (3,5–5 Gänge)
• Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13
• Besonders für INOX und Hochfeste Stähle geeignet
• Mit verstärktem Schaft
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schaft-4-kant:
6,2 mm
Schafttyp:
DIN 371, verstärkt
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745246
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, 4317784745246
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,16*
Lager 4012
168
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,62*
7 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,71*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,81*
4 Tage
166
1
€ 4,30*
ab € 6,33*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.