Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Kleinteileeinsatz für 136 6 Mulden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-BOXX Kleinteileeinsatz für 136 6 Mulden
L-BOXX Kleinteileeinsatz für 136 6 Mulden
Artikel-Nr.:
     4012-786554
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     4045294703387
EAN/GTIN:
     4045294703387
Suchbegriffe:
136
4045294703387
BOXX
für
;Kleinteileeinsatz für L-BOXX 136 und LS BOXX

• Kleinteile-Einsatz aus tiefgezogenem Kunststoff

Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Mulden
Breite:
315 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
97 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinteileeinsatz, L-BOXX
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,52*
10 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 6,57*
2 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 6,60*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,67*
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
6100000306
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.