Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagoklemme 5x0,5-2,5qmm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagoklemme 5x0,5-2,5qmm gelb
Wagoklemme 5x0,5-2,5qmm gelb
Artikel-Nr.:
     4012-786623
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150302285
EAN/GTIN:
     4011150302285
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO® -Kabelklemme

• Deckt Kabelquerschnittsgrößen von 0,5 bis 2,5 mm² ab
• Nennstrom 24 A
• Eindeutige Farbkennzeichnung für schnellen Zugriff sorgen
• Für alle gängigen Prüfspitzen optimierte Prüföffnungen
• Transparente Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition
• Klemmbereich 0,5 - 2,5 mm²

Lieferung: 30 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennstrom:
24 A
Klemmbereich min.:
0,5 mm²
Klemmbereich max.:
2,5 mm²
Ausführung:
Transparentes Gehäuse
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, 4011150302285, Kabelklemme, Klemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,07*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,12*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,31*
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,45*
5 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 7,24*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.