| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-786728 Herst.-Nr.: 5411183040687 EAN/GTIN: 5411183040687 |
| | |
|
| | |
| Brunnenschaum • Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum • Hervorragend geeignet zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton (mit Nut- und Federverbindungen) • Zum Abdichten/Zusammenfügen von Kontrollschachtringen für Hausanschlüsse, z.B. aus Beton, Ton, Keramik und von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen • Schnelle (6 - 20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar*) Verbindung (Geprüft durch: MFPA Leipzig, Prüfbericht PB 2.4/06-492-1) • Ersetzt aufwendiges Aufmörteln (Mörtel, Wasser, Werkzeuge) • Sofort anwendbar • Enorme Zeitersparnis • Baustoffklasse B3 (gemäß DIN 4102, Teil 1) • Genaue Dosierbarkeit • Sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten • Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C • Nicht geeignet zum dauerhaften Abdichten unter Wasser
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 13,35* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,78* | € 13,37* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 13,42* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,88* | € 13,49* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,07* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01438* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|