Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück SD, MS, 1", 25mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA-Schlauchstück SD, MS, 1", 25mm,SB
GEKA-Schlauchstück SD, MS, 1", 25mm,SB
Artikel-Nr.:
     4012-786735
Herst.-Nr.:
     4015933005752
EAN/GTIN:
     4015933005752
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA®-Schlauchstück SD, MS

• Material: Schlauch- und Gewindestücke aus Messing
• Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Formdichtringen SH Form 220 NBR
• Betriebsdruck: max. 25 bar
• Temperaturbereich: von ca. –10 °C bis +90 °C
• Anwendungsbereich: in allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht

Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, 4015933005752, GEKA®-plus-SD, GEKA®-plus-SD-Schlauchanschluss, GEKA®-plus-SD-Schlauchstück, Schlauchanschluss, Schlauchstück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,48*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 10,62*
Lager 4012
144
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,28*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,49*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.