Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattw. m. Anschlag 75x50mm Gen.2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattw. m. Anschlag 75x50mm Gen.2 FORTIS
Werkstattw. m. Anschlag 75x50mm Gen.2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-786824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784748742
EAN/GTIN:
     4317784748742
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen
Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag

• DIN 875/2
• Aus Spezialstahl

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Querschnitt:
15 x 5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784748742
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, anschlagwinkel 90°, 4317784748742, Werkstattwinkel, Winkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,03*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 10,87*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,57*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.