Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila
Holz-Gliedermaßstab GEO 2m x 16mm Stabila
Artikel-Nr.:
     4012-787076
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Holz-Gliedermaßstab GEO Serie 1407

• Fernsichtskala mit E-Teilung auf der einen Seite und klassischer metrischer Skala auf der anderen Seite
• 3,3 mm starke Glieder
• Innenliegende, wartungsfreie Polyamid-Gelenke
• Ermüdungsfreie Federung, standfest durch feste Einrastung
• Aus hartem und hochwertigem Buchenholz
• Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie
• EG-Genauigkeitsklasse III

Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Gliederstärke:
3,3 mm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
17927
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, 4005069179274, Gliedermassstab, Holz, Holz-Gliedermassstab, Stabila
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,56*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 10,79*
8 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 10,92*
Lager 4012
281
1
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,48*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,20*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.