Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltorüberwurf rs/ls verwendbar hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltorüberwurf rs/ls verwendbar hell verz.
Doppeltorüberwurf rs/ls verwendbar hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-787094
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     2144300
EAN/GTIN:
     4011338208033
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf
Doppeltorüberwürf

• Hebel 370 x 30 x 8 mm
• Platten 180 x 70 x 2,5 mm
• Gesamtlänge 420 mm
• Für rechten und linken Anschlag
• Für Vorhangschloss geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Ausführung:
hell verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Herstellerartikelnummer:
2144300
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppeltor verriegelung, 4011338208033, Doppeltür, Überwurf, Überwürfe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 10,02*
1 Tag
71
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,05*
Lager 4012
71
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 14,45*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.