Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.32 x 7,0mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.32 x 7,0mm Beloh
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.32 x 7,0mm Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-787336
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.208/C
EAN/GTIN:
     4030615332087
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Magnethöhe:
7 mm
Haftkraft:
350 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.208/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 4030615332087, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,84*
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 11,15*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,20*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,91*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 8,61*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.