Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus-Schlauchstück XK, MS, 1/2", 13mm VP550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus-Schlauchstück XK, MS, 1/2", 13mm VP550
GEKA® plus-Schlauchstück XK, MS, 1/2", 13mm VP550
GEKA® plus-Schlauchstück XK, MS, 1/2", 13mm VP550
GEKA® plus-Schlauchstück XK, MS, 1/2", 13mm VP550
Artikel-Nr.:
     4012-787450
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     01.1010
EAN/GTIN:
     4015933022162
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
GEKA® plus Schlauchstücke XK, DVGW

• Klauenweite einheitlich 40 mm
• Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5)
• Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene
• Lös- und wiederverwendbar
• Montage mit Gabelschlüssel
• Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300D
Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen
Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2
• Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
• Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6
• Betriebsdruck: max. 40 bar
• Vakuum: bis 10 m Wassersäule
• Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Schlauchgröße lichte Weite:
13 mm
Marke:
GEKA®
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA®-plus-XK, GEKA®-plus-XK-Schlauchanschluss, GEKA®-plus-XK-Schlauchstück, Schlauchanschluss, Schlauchstück
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
5
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 9,83*
1 Tag
65
5
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 9,93*
5 Tage
65
5
€ 8,90*
ab € 7,91*
€ 10,04*
7 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 10,15*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,62*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,47*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.