| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-787509 Herst.-Nr.: 509167 EAN/GTIN: 4000657013152 |
| |
|
| | |
| Injektionsmörtel UPM 33 (universal) • Der zweikomponentige Injektionsmörtel auf Vinylester- Basis kann in Verbindung mit Gewindestangen bzw. Siebhülse und Gewindestange in nahezu allen Baustoffen eingesetzt werden • Einsatz in Vorsteck- oder Durchsteckmontage • Styrolfrei • Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände • Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden • Mit Zulassung ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA-10/0171) und DIBt-Zulassung für Mauerwerk Mörtel Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen Härter Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Typ: | UPM 33-360 | Inhalt: | 1 Kartusche à 360 ml, 2 Statikmischer | Herstellerartikelnummer: | 509167 | Herstellername: | Upat Vertriebs GmbH | Markenname: | Upat | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 9,53* | € 12,74* | | | | Lager 4012 | | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,85* | € 13,17* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 13,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,4603* | € 13,3303* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 10,18* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|