Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Insetboxen-Set für 102 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-BOXX Insetboxen-Set für 102 H3
L-BOXX Insetboxen-Set für 102 H3
Artikel-Nr.:
     4012-787515
Hersteller:
     L-BOXX
Herst.-Nr.:
     4045294703769
EAN/GTIN:
     4045294703769
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Pinzettensatz
;Insetboxen-Set für L-BOXX 102
Bestehend aus:
2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
H3
Breite:
405 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht ca.:
0,9 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, Sammelbehälter, pinzettensatz, 4045294703769, Insetbox, Insetboxen-Set
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 15,37*
Lager 4012
89
1
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,41*
2 Tage
89
10
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,43*
2 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 11,46*
€ 15,80*
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
6100000305
ab € 31,59*
Sonstiges
Sortimo
6100000362
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.