Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 16 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 16 x 460mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 16 x 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-787536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745819
EAN/GTIN:
     4317784745819
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745819
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784745819
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,90*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 15,95*
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 16,05*
14 Tage
26
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 18,66*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.