Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltür-Klinken-Sort. 3009/K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalltür-Klinken-Sort. 3009/K2
Stalltür-Klinken-Sort. 3009/K2
Artikel-Nr.:
     4012-787705
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     310332
EAN/GTIN:
     4004338310332
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
klinkhaken
Klinken-Set

• Klinken-Set für Flechtzaun-Tore
• Zum Einschlagen
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt

Set bestehnd aus:
je einem Klinkgriff, Klinkhebel, Klinkkrampe und Klinkhaken. Klinkkrampe und Klinkhaken sind zum Einschlagen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Länge Klinkhebel:
260 mm
Herstellerartikelnummer:
310332
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4004338310332, Stalltür, Stalltürklinkengarnitur
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 17,01*
1
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,41*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 17,50*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 17,68*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.