Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattw. m. Anschlag 150x100mm Gen.2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattw. m. Anschlag 150x100mm Gen.2 FORTIS
Werkstattw. m. Anschlag 150x100mm Gen.2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-787792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784748728
EAN/GTIN:
     4317784748728
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
anschlagwinkel din 875 150 x 100mm
Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag

• DIN 875/2
• Aus Spezialstahl

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784748728
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, fortis werkstattwagen, 4317784748728, Werkstattwinkel, Winkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 19,49*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 19,49*
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 20,03*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 21,73*
€ 4,80*
ab € 16,47*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.