Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung 16 auf 32AH07RN-F5G2,5 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterleitung 16 auf 32AH07RN-F5G2,5 400V
Adapterleitung 16 auf 32AH07RN-F5G2,5 400V
Artikel-Nr.:
     4012-787825
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100011
EAN/GTIN:
     4053569765473
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung
CEE-Adapterleitung

• CEE-Schutzkontaktstecker 400 V, 16 A , 5-polig
• CEE-Schutzkontaktsteckdose 400 V 32 A, 5-polig
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5
Kabellänge:
0,5 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100011
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4053569765473, 16A, 32A, Adapter, Adapterleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 30,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 30,22*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,22*
€ 30,28*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.