Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich-Kupplung D.-knopf NW7,4 AG G3/8 drehb blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sich-Kupplung D.-knopf NW7,4 AG G3/8 drehb blau
Sich-Kupplung D.-knopf NW7,4 AG G3/8 drehb blau
Artikel-Nr.:
     4012-788000
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     4030875149470
EAN/GTIN:
     4030875149470
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Sicherheits-Schnellkupplung mit Druckknopf, DN 7,4, Außengewinde

• Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983
• Mit Druckknopfbetätigung
• Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
• Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium
• Robust und langlebig
• Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar
• Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden
• Drehachse = 360°
• Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde
• Max. Betriebsdruck 16 bar
• REACH und RoHS konform

Bedienung:
Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist.
Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, 4030875149470, Schnellkupplung, Sicherheits-Schnellkupplung
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 14,63*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 19,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,60*
€ 19,45*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 15,78*
€ 19,61*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.