Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 20 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 20 x 460mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 20 x 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-788051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745796
EAN/GTIN:
     4317784745796
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745796
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784745796
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
48
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,65*
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 20,30*
7 Tage
48
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,40*
Lager 4012
48
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 20,55*
1 Tag
48
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.