| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788262 Herst.-Nr.: 3214439 EAN/GTIN: 4250985908396 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte EcoPower L • Kompakte Leuchte, dimmbar • Regale, Vitrinen, Nischen • Einbaudurchmesser 68–71 mm • Gesamtdurchmesser 75 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 72 lm/W • Leistungsaufnahme max. 3,2 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Die multiwhite Version benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3214439 | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Lichtfarbe: | multiwhite | Herstellerartikelnummer: | 3214439 | Herstellername: | Halemeier GmbH | Markenname: | HALEMEIER | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,17* | € 22,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,92* | € 23,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,85* | € 23,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,34* | € 23,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,31* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|