Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß VARIO R 5mx16mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß VARIO R 5mx16mm BMI
Taschenbandmaß VARIO R 5mx16mm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-788339
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411543120
EAN/GTIN:
     4007368112174
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 5m
taschenbandmaß bmi
Taschenbandmaß VARIO Nr. 411 rostfrei

• Stahlband, rostfrei
• Klarlack als Verschleißschutz
• mm-Teilung beidseitig
• Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt
• Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste
• Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
16 mm
Gehäuseabmessung:
66 x 65 x 29 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl, rostfrei
Bandbeschichtung:
Klarlack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
411543120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 5m, 4007368112174, Bandmaß, BMI
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
49
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,28*
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 26,11*
Lager 4012
49
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,64*
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 29,40*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.