Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dimmer Winkel 12VDC max. 36W, Alu Op., 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dimmer Winkel 12VDC max. 36W, Alu Op., 1.8m
LED Dimmer Winkel 12VDC max. 36W, Alu Op., 1.8m
Artikel-Nr.:
     4012-788411
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3057501
EAN/GTIN:
     4250985903933
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer
Dimmer 12 Volt DC Winkelelement

• Max. Schaltleistung: 36 W
• Für 12 V LED-Leuchten

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3057501
Zuleitung:
1800 mm
Schaltleitung (Länge):
1800 mm
Herstellerartikelnummer:
3057501
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4250985903933, LED
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,50*
ab € 15,98*
€ 22,22*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 17,93*
€ 24,84*
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 25,13*
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 18,82*
€ 25,95*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.