| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788608 Herst.-Nr.: 51100 EAN/GTIN: 4250760503365 |
| |
|
| | |
| Metallfolien Plattenware • Gehärteter Federbandstahl 1.1274 • Dickentoleranzen nach T3 • Für hochbeanspruchte Teile sehr gut geeignet wegen Kohlenstoffgehlt von über 1% • Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anpruch an Korrosionsschutz • Der Werkstoff 1.1274 ist nach Norm DIN 17222 (neu. DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 1 mm | Länge x Breite: | 300 x 50 mm | Markenname: | h + s | Herstellername: | h + s Präzisionsfolien GmbH | Herstellerartikelnummer: | 51100 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250760503365, Folie, Metall-Folie |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,59* | € 22,36* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 22,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,93* | € 22,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,40* | € 23,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,12* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|