Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 14/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 14/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 14/50mm Alfra
Artikel-Nr.:
     4012-788691
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1907014050
EAN/GTIN:
     4030266183526
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, blank

• HSS
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen
• Innenbohrung 6,35 mm
• Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
• Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
• Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1907014050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4030266183526, Alfra, Bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 21,54*
8 Tage
24
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,78*
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,83*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 24,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,18*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.