Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt CV 350x1,8x30mm Z56KV Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt CV 350x1,8x30mm Z56KV Fortis
Kreissägeblatt CV 350x1,8x30mm Z56KV Fortis
Artikel-Nr.:
     4012-788761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784749169
EAN/GTIN:
     4317784749169
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
CV-Kreissägeblatt Grobzahn

• Chrom-Vanadium-Stahl
• Zähne geschränkt und geschärft
• Für einfache grobe Holzzuschnitte

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Schnittbreite:
1,8 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
56
Zahnungsart:
KV-A
Nebenlöcher:
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784749169
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784749169, CV-Kreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,57*
€ 31,47*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 31,51*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 32,68*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,52*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.