Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgleitbügel 7/8 GK10 v erg.Stahl blau, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilgleitbügel 7/8 GK10 v erg.Stahl blau, drehbar
Seilgleitbügel 7/8 GK10 v erg.Stahl blau, drehbar
Seilgleitbügel 7/8 GK10 v erg.Stahl blau, drehbar
Artikel-Nr.:
     4012-789038
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300000
EAN/GTIN:
     4011645055382
Seilgleitbügel

• Stahl, blau lackiert • Güteklasse 10 • Für Ketten-Ø 7–8 mm und Seile bis 16 mm

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
55 mm
Ausführung:
drehbar
Tragkraft max.:
6000
Gewicht:
1,115 kg
Herstellerartikelnummer:
2101300000
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 30,19*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,37*
1
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 30,51*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 23,56*
€ 31,65*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.