Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftverlängerung 330mm 10 mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftverlängerung 330mm 10 mm Fisch
Schaftverlängerung 330mm 10 mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-789176
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     629Z007
EAN/GTIN:
     9002696118220
Suchbegriffe:
9002696118220
Forstner-
für
Kunstbohrer
Verlängerung für Forstner- und Kunstbohrer

• Oberfläche brüniert
• Mit stirnseitiger Bohrung
• 2 Gewindestiften zum Festschrauben des Bohrers
• Nicht geeignet für die zöllige Ausführung

Weitere Informationen:
für Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Länge:
330 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
629Z007
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 36,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 36,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,99*
€ 37,74*
€ 4,80*
ab € 28,77*
€ 38,56*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 28,60*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.