Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmass mit Rolle 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichmass mit Rolle 200mm HP
Streichmass mit Rolle 200mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-789215
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     322501
EAN/GTIN:
     4029713246198
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Streichmaß mit Rolle

• Rostfreier Stahl, gehärtet
• Ableseteile mattverchromt
• Führungsrolle
• Feststellschraube
• Anreißnadel auswechselbar aus gehärtetem Stahl
• Werksnorm

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
322501
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713246198, Rolle, Streichmass
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 32,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,57*
€ 32,50*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 25,10*
€ 33,96*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 34,32*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0322510
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.