Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5400 50ml ACC Gewindedichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 5400 50ml ACC Gewindedichtung
LOCTITE 5400 50ml ACC Gewindedichtung
Artikel-Nr.:
     4012-789338
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5010266010090
EAN/GTIN:
     5010266010090
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Loctite 5400 Gewindedichtung

• Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde
• Max. Gewindegröße: M80, R3"
• Losbrechmoment: 19 Nm
• Temperaturbeständigkeit –55°C bis +150°C
• Nur für Metallgewinde geeignet
• Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit

• Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
• Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert
• Thixotropes Verhalten: Verringert das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 27,00*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 27,20*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 22,30*
€ 27,46*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 27,48*
Lager 4012
17
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 375,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,32*
Zubehör
Henkel
218288
ab € 30,79*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.