Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Laubsauger GC-EL 2500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Laubsauger GC-EL 2500 E
Elektro-Laubsauger GC-EL 2500 E
Artikel-Nr.:
     4012-789549
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825610352
EAN/GTIN:
     4006825610352
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
einhell laubbläser
Elektro-Laubsauger GC-EL 2500 E

• Ein-/Ausschalter
• Verstellbarer Tragegurt
• Großdimensioniertes 2-teiliges Saugrohr
• Zusatzhandgriff
• Wahlschalter Saugen/Blasen
• Elektronische Drehzahlregulierung
• Praktische Führungsräder


Ausstattung: Drehzahlregelung, Zusatz-Handgriff, Tragegurt verstellbar
Weitere Informationen:
Netzanschluss:
230–240V|50 Hz
Drehzahl max.:
7000–13500 min-1
Luftgeschwindigkeit:
240 km/h
Saugleistung:
650 m³/h
Auffangvorrichtung:
ca. 40 l
Häckselfunktion:
0,417361111111111
max. Sackvolumen:
40 l
Gewicht:
3,2 kg
Marke:
EINHELL
Weitere Suchbegriffe: laubbläser elektro, laubsauger, 4006825610352, Elektro-Laubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,08*
€ 47,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 48,46*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.