| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-789642 Herst.-Nr.: 4317784547369 EAN/GTIN: 4317784547369 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anti-Seize Thermopaste (ohne Abb.) • Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen • Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie • Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen • Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung • Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen • Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf • Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe) • Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar • Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen • Konsistenzklasse NLGI: ca. 2 • Grundöl: Syntheseöl • Dichte 15°C: 1200 kg/m³ • Viskosität Base Fluid, 40°C: 46 mm²/s • Temperaturbereich: –40 bis +1200°C Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Auspuff-Reparaturpaste, Auspuffbandage, Auspuffkitt, Auspuffmontagepaste, Auspuffreparaturpaste, Thermopaste, antifestbrennpaste 1 kg dose, auspuff reparaturpaste, antifestbrennpaste 1 kg, 4317784547369, Anti-Seize-Thermopaste, E-Coll-Anti-Seize-Thermopaste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,71* | € 37,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,55* | € 38,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,51* | € 38,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,93* | € 39,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 32,92* | € 43,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,03151* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 233,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|