Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 23/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 23/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 23/50mm Alfra
Artikel-Nr.:
     4012-789721
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1907023050
EAN/GTIN:
     4030266183854
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, blank

• HSS
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen
• Innenbohrung 6,35 mm
• Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
• Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
• Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
23 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1907023050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4030266183854, Alfra, Bohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 31,93*
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 35,08*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 35,49*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 27,20*
€ 35,66*
€ 4,80*
ab € 27,82*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.