Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grt-Rosette F69 E150/42H/42HKVS,8,PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grt-Rosette F69 E150/42H/42HKVS,8,PZ
Grt-Rosette F69 E150/42H/42HKVS,8,PZ
Artikel-Nr.:
     4012-789729
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10719836
EAN/GTIN:
     4012789498530
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türbeschlag, Serie Bonn
E150/42KV/42HKVS

HOPPE-Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 4), Türgriffe fest/drehbar gelagert in wartungsfreien Gleitlagern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung, Griffrosetten mit Stahl- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken, aufklippbare Abdeckrosetten, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben (Griffrosetten) und selbstschneidenden Gewindeschrauben (Schlüsselrosetten).


Abbildung zeigt BB Lochung
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
10719836
Ausführung:
8 mm, PZ, Edelstahl
für Türstärke:
40–45 mm
Herstellerartikelnummer:
10719836
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosettengarnitur hoppe, rosettengarnitur, 4012789498530, Garnitur, Tür, Türbeschlag, Türdrückergarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 41,41*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,77*
€ 41,70*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 32,20*
€ 42,54*
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 42,88*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 33,88*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.