Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 28x 400mm S11mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 28x 400mm S11mm Fisch
Schalungsbohrer WS 28x 400mm S11mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-789853
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100280400
EAN/GTIN:
     9002696003557
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 28mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100280400
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9002696003557, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 36,13*
€ 47,86*
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 48,78*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,85*
€ 49,09*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 38,21*
€ 50,71*
€ 4,80*
ab € 39,25*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.