Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FineLite nw 5.4W 550mm, 1.8m LTG, M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FineLite nw 5.4W 550mm, 1.8m LTG, M1
LED FineLite nw 5.4W 550mm, 1.8m LTG, M1
Artikel-Nr.:
     4012-789863
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3298352
EAN/GTIN:
     4250985901199
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Leuchte FineLite

• Filigrane LED-Einbauleuchte, dimmbar
• Lichtausbeute 40 Im/W
• Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen, Ausstrahlungswinkel 60°
• Blendfrei durch transluzente Opalabdeckung
• Ohne sichtbare LED-Punkte
• Regale, Fächer, Lichtkranz
• Energieeffizienz A
• Farbwiedergabe RA 85
• Schutzart IP 20
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED-Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3298352
Leistungsaufnahme max.:
5,4 W
Länge:
550 mm
Herstellerartikelnummer:
3298352
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
85
€ 6,90*
ab € 28,99*
€ 38,99*
€ 4,90*
ab € 28,93*
€ 40,13*
3 Tage
85
€ 7,90*
ab € 30,11*
€ 40,41*
7 Tage
85
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 41,30*
5 Tage
85
€ 4,30*
ab € 30,64*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.