Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 600x500mm 500 kg Vg Rad 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller 600x500mm 500 kg Vg Rad 125 mm
Möbelroller 600x500mm 500 kg Vg Rad 125 mm
Artikel-Nr.:
     4012-789932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790543
EAN/GTIN:
     4053569790543
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Allzweck-Transportroller, Möbelroller

• Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen • Plattenstärke ca. 18 mm • 4 Lenkrollen, wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern

Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Länge:
600 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
165 mm
Ausführung Rollen:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
213
€ 6,90*
ab € 34,64*
€ 45,37*
2 Tage
184
€ 4,79*
ab € 35,77*
€ 46,99*
€ 4,90*
ab € 34,84*
€ 47,03*
1 Tag
216
€ 7,90*
ab € 38,65*
€ 50,27*
7 Tage
228
€ 4,30*
ab € 39,32*
€ 52,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.