| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-789967 Herst.-Nr.: 4053569765428 EAN/GTIN: 4053569765428 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel • 32 A • Vollgummi-3-Wege-Kupplung • ABL-Sursum • Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen • Max. Belastbarkeit 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F3G1,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,63* | € 60,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,47* | € 60,16* | | | | | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,23* | € 61,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|