Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber dig. 150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber dig. 150/0,01mm FORTIS
Messschieber dig. 150/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-790028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737739
EAN/GTIN:
     4317784737739
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Messschieber

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
• mm/inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Tiefenmaß:
eckig
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737739
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
154
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 48,05*
6 Tage
166
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 48,29*
€ 4,90*
ab € 35,82*
€ 48,72*
2 Tage
170
€ 7,90*
ab € 38,15*
€ 49,73*
4 Tage
171
€ 4,30*
ab € 37,76*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.