Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschluess. DF-100 K SW8 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschluess. DF-100 K SW8 L130
Sicherheitsschluess. DF-100 K SW8 L130
Artikel-Nr.:
     4012-790147
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     154371
EAN/GTIN:
     4019208054575
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel

• Sicherheitsschlüssel für Drehfutter mit Auswerfer

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Länge:
130 mm
Größe:
100 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
154371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4019208054575, Aussenvierkantschlüssel, Aussenvierkant-Schlüssel, Einsteckschlüssel, Röhm, Schlüssel, Sicherheitsschlüssel, Spannschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,12*
€ 50,02*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 50,49*
1
€ 4,90*
ab € 39,21*
€ 51,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,00*
€ 52,07*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.