| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-790151 Herst.-Nr.: 041225vg EAN/GTIN: 4053569765268 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel, Neopren/Vollgummi • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10–16 A • Mit Vollgummistecker und Vollgummikupplung • Max. Belastbarkeit 3600 Watt • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig • Verschraubter Gummistecker • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F3G1,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | Althoff | Herstellername: | Volker Althoff Kabeltechnik | Herstellerartikelnummer: | 041225vg | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,54* | € 62,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,03* | € 65,56* | | | | | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 66,22* | € 85,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|